Stiebel Eltron - Hőszivattyú víz/ víz 189794 IP20 GT32956 - 189794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hűtőközeg típusa - R410A
Magasság - 960 mm
Szélesség - 510 mm
Max. előfűtési hőmérséklet - 60 °C
Mélység - 680 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32956
Gyártói cikkszám
189794
Gyártói típuskód
WPW 10
Hűtőközeg típusa:
R410A
Magasság:
960 mm
Szélesség:
510 mm
Max. előfűtési hőmérséklet:
60 °C
Mélység:
680 mm
Tömeg:
113.5 kg
Védettség (IP):
IP20
Hűtőközeg előtöltés:
2.1 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hőszivattyú ; Hőszivattyú víz/ víz 189794