Stiebel Eltron - Hőszivattyús vezérlő egység (falra szerelhető) IP21 SN022710 - 234922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP21
Tápfeszültség - 230 V
Szélesség - 246 mm
Mélység - 140 mm
Magasság - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022710
Gyártói cikkszám
234922
Gyártói típuskód
WPMW 3
Védettség (IP):
IP21
Tápfeszültség:
230 V
Szélesség:
246 mm
Mélység:
140 mm
Magasság:
215 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
8 W
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Vezérlő hőszivattyúhoz ; Hőszivattyús vezérlő egység (falra szerelhető)