Stiebel Eltron - Hőtárolós kályha 5kW GT31160 - 074487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard tároló
Csatlakozási teljesítmény - 3.75-5 kW
Csatlakozófeszültség - 400 V
Névleges csatlakozási teljesítmény - 5 kW
Választható teljesítményfokozatok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31160
Gyártói cikkszám
074487
Gyártói típuskód
ETS 500
Kivitel:
standard tároló
Csatlakozási teljesítmény:
3.75-5 kW
Csatlakozófeszültség:
400 V
Névleges csatlakozási teljesítmény:
5 kW
Választható teljesítményfokozatok száma:
4
Szín:
fehér
Előre beszerelt fűtőtesttel:
Igen
Elektromos töltésszabályozóval:
Igen
Választható AC-irányítórendszer:
Igen
DC-vezérlőrendszerre kapcsolható:
Igen
Hibajelzés:
Igen
Szélesség:
1130 mm
Thermorelékkel:
Igen
Magasság:
650 mm
Mélység:
275 mm
2. névleges feszültség:
230 V
Textilszűrő a légbeszívóban:
Igen
Statikus kisüléssel:
Nem
Tömeg:
56 kg
Kiegészítő fűtéssel:
Nem
Hőfokszabályozóval:
Nem