Stiebel Eltron - Inverteres, levegő-víz hőszivattyú SN022709 - 234760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék elhelyezése - szabadtéri elhelyezés
COPd Tj=+7°C-nál ErP irányelvek szerint - 4.17
Hűtőközeg típusa - R410A
Tömeg - 175 kg
Max. előfűtési hőmérséklet - 65 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022709
Gyártói cikkszám
234760
Gyártói típuskód
WPL 25 AC
Készülék elhelyezése:
szabadtéri elhelyezés
COPd Tj=+7°C-nál ErP irányelvek szerint:
4.17
Hűtőközeg típusa:
R410A
Tömeg:
175 kg
Max. előfűtési hőmérséklet:
65 °C
Szélesség:
1490 mm
Magasság:
1045 mm
Mélység:
593 mm
Max. felvett el. energia:
5 A
Hangteljesítményszint az EN 12102 szerint 0/35 °C-on:
56 dB
Hűtőközeg előtöltés:
5.5 kg
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya (55°C) melegebb körülmények között:
A++