Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Kézszárító 1850W automata IP23 GT18856 - 73007

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Kézszárító 1850W automata IP23 GT18856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

  • Fűtőelem csatlakozási teljesítmény - 1850-1850 W

  • Üzemeltetési forma - közelítőelektronika

  • Védettség (IP) - IP23

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18856

Gyártói cikkszám

73007

Gyártói típuskód

HTE-4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fűtőelem csatlakozási teljesítmény:

1850-1850 W

Üzemeltetési forma:

közelítőelektronika

Védettség (IP):

IP23

Feszültség:

240-240 V

Frekvencia:

50 Hz

Üzemi zaj:

54 dB

Légszállítás:

146 m3/h

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Levegőillatosítással:

Igen

Magasság:

250 mm

Szélesség:

238 mm

Mélység:

230 mm

Tömeg:

2.5 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Kézszárító 1850W automata IP23