Stiebel Eltron - Klíma kültéri egység hűtő/fűtő 5,2/6,4kW 223194 GT33909 - 223194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hűtőkapacitás - 1.1-6 kW
Fűtőteljesítmény - 1-7.2 kW
Energiacímke hűtés - A
Hűtőteljesítmény-felvétel - 0.25-1.83 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel - 0.2-1.84 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33909
Gyártói cikkszám
223194
Gyártói típuskód
CUR 2-52i
Hűtőkapacitás:
1.1-6 kW
Fűtőteljesítmény:
1-7.2 kW
Energiacímke hűtés:
A
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.25-1.83 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.2-1.84 kW
Max. vezetékhossz:
30 m
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma kültéri egység ; Klíma kültéri egység hűtő/fűtő 5,2/6,4kW 223194