Stiebel Eltron - kondenzvíz szivattyú 171853 GT33034 - 171853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. támogatott magasság - 6 m
Max. támogatott térfogat - 8 l/h
Szélesség - 77 mm
Felvett motorteljesítmény (P1) - 18 W
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33034
Gyártói cikkszám
171853
Gyártói típuskód
PK8
Max. támogatott magasság:
6 m
Max. támogatott térfogat:
8 l/h
Szélesség:
77 mm
Felvett motorteljesítmény (P1):
18 W
Mélység:
50 mm
Magasság:
62 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kondenzvíz-szivattyú ; kondenzvíz szivattyú 171853