Stiebel Eltron - Központi hővisszanyerő szellőztető SN018812 - 232033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hővisszanyerés - keresztirányú ellenáramlás
Magasság - 765 mm
Feszültség - 230 V
Szélesség - 677 mm
Mélység - 567 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018812
Gyártói cikkszám
232033
Gyártói típuskód
LWZ 370 plus
Hővisszanyerés:
keresztirányú ellenáramlás
Magasság:
765 mm
Feszültség:
230 V
Szélesség:
677 mm
Mélység:
567 mm
Tömeg:
38 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőztető berendezés ; 232033