Stiebel Eltron - Műanyagházas kézszárító 1,8 kW fehér IP23 GT70420 - 073007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Üzemeltetési forma - közelítőelektronika
Védettség (IP) - IP23
Üzemi zaj - 54 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70420
Gyártói cikkszám
073007
Gyártói típuskód
HTE 4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Üzemeltetési forma:
közelítőelektronika
Védettség (IP):
IP23
Üzemi zaj:
54 dB
Légszállítás:
146 m3/h
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Levegőillatosítással:
Nem
Magasság:
250 mm
Szélesség:
238 mm
Mélység:
230 mm
Tömeg:
2.5 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Stiebel Eltron ; %Műanyagházas kézszárító 1,8 kW fehér