Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Nagynyomású tömlő 1m-es 074414 GT32958 - 74414

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Nagynyomású tömlő 1m-es  074414 GT32958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. közeghőmérséklet (folyamatos) - 0 °C

  • Hosszúság - 1 mm

  • Max. nyomás - 3 bar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32958

Gyártói cikkszám

74414

Gyártói típuskód

NA 32 1fm

Max. közeghőmérséklet (folyamatos):

0 °C

Hosszúság:

1 mm

Max. nyomás:

3 bar

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Nyomócső/rezgéscsillapító ; Nagynyomású tömlő 1m-es 074414