Stiebel Eltron - Puffer tároló 220824 GT32963 - 220824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Űrtartalom - 400 l
Max. működtető nyomás - 3 bar
Max. hőmérséklet - 95 °C
Szigeteléssel - Igen
Magasság - 1710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32963
Gyártói cikkszám
220824
Gyártói típuskód
SBP 400E
Űrtartalom:
400 l
Max. működtető nyomás:
3 bar
Max. hőmérséklet:
95 °C
Szigeteléssel:
Igen
Magasság:
1710 mm
Csatlakozó méret 1:
2 coll
Csatlakozó méret 2:
2 coll
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Puffertároló hőszivattyúhoz ; Puffer tároló 220824