Stiebel Eltron - Puffertároló 200 l hűtési rendszerekhez SN022712 - 227590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Űrtartalom - 200 l
Max. működtető nyomás - 3 bar
Max. hőmérséklet - 95 °C
Szigeteléssel - Igen
Magasság - 1535 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022712
Gyártói cikkszám
227590
Gyártói típuskód
SBP 200 E cool
Űrtartalom:
200 l
Max. működtető nyomás:
3 bar
Max. hőmérséklet:
95 °C
Szigeteléssel:
Igen
Magasság:
1535 mm
Csatlakozó méret 1:
2 coll
Csatlakozó méret 2:
2 coll
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Puffertároló hőszivattyúhoz ; Puffertároló 200 l hűtési rendszerekhez