Stiebel Eltron - Távszabályzó termosztát 185579 GT32957 - 185579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egyirányú - Igen
Kétirányú - Nem
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32957
Gyártói cikkszám
185579
Gyártói típuskód
FE-7
Egyirányú:
Igen
Kétirányú:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
30 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Távirányító fűtőkészülékekhez ; Távszabályzó termosztát 185579