Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Termosztát fali 5-30 fokC mechanikus IP30 GT73402 - 231061

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Termosztát fali 5-30 fokC mechanikus IP30 GT73402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73402

Gyártói cikkszám

231061

Gyártói típuskód

RTA-S2

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát fali 5-30 fokC mechanikus