Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Termosztát folyamatos szabályozó/ETS -hez IP20 GT35410 - 0734953

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Termosztát folyamatos szabályozó/ETS -hez IP20 GT35410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35410

Gyártói cikkszám

0734953

Gyártói típuskód

RTU-S

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát folyamatos szabályozó/ETS -hez