Stiebel Eltron - Termosztát sülly. d: 55mm 5-30 fok C IP30 GT84958 - 223344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP30
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84958
Gyártói cikkszám
223344
Gyártói típuskód
RTA-S UP
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP30
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát sülly. d: 55mm 5-30 fok C