Stiebel Eltron - Thermoventilátor 2kW CK20S fali ventil. Konvektor G66883 - 071793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra
Hőmérsékletbeállítás - 5-30 °C
Szín - fehér
Szélesség - 335 mm
Magasság - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66883
Gyártói cikkszám
071793
Gyártói típuskód
CK20S
Szerelési mód:
falra
Hőmérsékletbeállítás:
5-30 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
335 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
123 mm
Védettség (IP):
egyéb
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Kapcsolóórával:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Tömeg:
4.4 kg
Kapcsolóállások száma:
1
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Thermoventilátor 2kW CK20S fali ventil. Konvektor