Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Törülközőszárító 1kW SN077648 - 233857

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Törülközőszárító 1kW SN077648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 1000 W

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 550 mm

  • Magasság - 1749 mm

  • Tagok száma - 38

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077648

Gyártói cikkszám

233857

Gyártói típuskód

BHE 100 Classic

Fűtőteljesítmény:

1000 W

Szín:

fehér

Szélesség:

550 mm

Magasság:

1749 mm

Tagok száma:

38

Mélység:

85 mm

Kapcsolóórával:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Konvektor ; Törülközőszárító 1kW