Stiebel Eltron - Vízmelegítő 5l nyílt rendszerű alsó egykaros 2kW + csaptelp GT21943 - 073792A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés formája - alulról beépített
Tartály/tároló térfogata - 5 l
Szerelvénnyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21943
Gyártói cikkszám
073792A
Gyártói típuskód
EUN 5 egykaros
Kivitelezés formája:
alulról beépített
Tartály/tároló térfogata:
5 l
Szerelvénnyel:
Igen
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Vízmelegítő 5l nyílt rendszerű alsó egykaros 2kW + csaptelp