Stiebel Eltron - Vízmelegítő zárt rendszerű, átfolyós 2,5L/perc GT64776 - 220813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 3.5 kW
1. névleges feszültség - 200 V
Szerelési mód - alulról beépített
Működtetés - kézi
Nyomástartály anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64776
Gyártói cikkszám
220813
Gyártói típuskód
DHM 3
Névleges teljesítmény:
3.5 kW
1. névleges feszültség:
200 V
Szerelési mód:
alulról beépített
Működtetés:
kézi
Nyomástartály anyaga:
műanyag
2. névleges feszültség:
220 V
Névleges tartalom:
0.1 l
Hőmérsékletkijelző:
nincs
Kijelzővel:
Nem
Csatlakozási teljesítmény:
3.5-3.5 kW
Teljesítményszabályozás:
2 fokozat/lépcsőfok
Szabályozás fajtája:
hidraulikus
Magasság:
143 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
82 mm
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmas KNX-hez:
Nem
Fűtőrendszer:
csupasz vezeték
Biztonsági lekapcsolás:
nyomáslekapcsolás
Szolárképes:
Nem
Szerelvénnyel:
Nem
Energiahatékonysági osztály (812/2013/EU):
A
Tömeg:
1.4 kg