Stiebel Eltron - Zárt rendszerű kettős működésű melegvíztároló 30l SN052891 - 73059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bojler anyaga - acél
Kivitelezés formája - függő
Magasság - 770 mm
Szélesség - 410 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052891
Gyártói cikkszám
73059
Gyártói típuskód
SHD 30 S
Bojler anyaga:
acél
Kivitelezés formája:
függő
Magasság:
770 mm
Szélesség:
410 mm
Mélység:
420 mm
Hőmérsékletkorlátozás:
Igen
Tartály/tároló térfogata:
30 l
Szerelvénnyel:
Nem
Használati hideg víz névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
Max. működtető nyomás:
6 bar
Energia-takarékossági osztály:
B
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Zárt rendszerű kettős működésű melegvíztároló 30l