Stiebel Eltron - Zárt rendszerű melegvíz tároló 120 l SN012110 - 73051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bojler anyaga - acél
Kivitelezés formája - függő
Magasság - 1210 mm
Szélesség - 510 mm
Mélység - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012110
Gyártói cikkszám
73051
Gyártói típuskód
SH 120 S
Bojler anyaga:
acél
Kivitelezés formája:
függő
Magasság:
1210 mm
Szélesség:
510 mm
Mélység:
510 mm
Hőmérsékletkorlátozás:
Igen
Tartály/tároló térfogata:
120 l
Szerelvénnyel:
Nem
Használati hideg víz névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
Max. működtető nyomás:
6 bar
Energia-takarékossági osztály:
C
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Zárt rendszerű melegvíz tároló 120 l