SWATY - Kézi fenőkő 35x13x230mm GT34953 - 90BK-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 35 mm
Hosszúság - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34953
Gyártói cikkszám
90BK-1
Gyártói típuskód
90BK-1
Szélesség:
35 mm
Hosszúság:
230 mm
Kéziszerszámok ; Dörzspapír, csiszolópapír ; Kézi fenőkő 35x13x230mm