Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 2000mm fehér GT94349 - 2020762

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 2000mm fehér GT94349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5025768207626

Sonepar cikkszám

GT94349

Gyártói cikkszám

2020762

Gyártói típuskód

LYTESPAN 3 TRACK 2M WHITE

Névleges feszültség:

240-240 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

négyszögletű

Magasság:

45 mm

Szélesség:

37 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Hajlítható:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 2000mm fehér