Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 3000mm fehér GT94982 - 2020751

MásolásMásolás
SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 3000mm fehér GT94982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5025768207510

Sonepar cikkszám

GT94982

Gyártói cikkszám

2020751

Gyártói típuskód

LYTESPAN 3 TRACK 3M WHITE

Névleges feszültség:

240-240 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

3000 mm

Busz rendszerre köthető:

Nem

Felület kivitele:

matt

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

négyszögletű

Magasság:

45 mm

Szélesség:

37 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3680 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Hajlítható:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 3000mm fehér