Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Bovdenes függesztő készlet 1500mm SN031464 - 0047517

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Bovdenes függesztő készlet 1500mm SN031464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Magasság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288475172

Sonepar cikkszám

SN031464

Gyártói cikkszám

0047517

Gyártói típuskód

FLAT SUSPENSION KIT

Tartozék fajtája:

kábelfüggesztő készlet

Szín:

egyéb

Hosszúság:

1500 mm

Magasság:

1200 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Bovdenes függesztő készlet 1500mm