Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 32W 1500mm 4000K IP65 SN022235 - 0045145

MásolásMásolás
SYLVANIA - Bútorvilágító LED-es 32W 1500mm 4000K IP65 SN022235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 2945 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022235

Gyártói cikkszám

0045145

Gyártói típuskód

BATTEN LED LINK 32W 1500 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

2945 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

100-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

1588 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

44 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

54 mm

Fénykilépés:

direkt

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED-es 32W 1500mm 4000K IP65