SYLVANIA - Csarnokvil szerelő konzol START HIGHBAY 19KLM-hez SN094030 - 0039354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - fekete
Hosszúság - 319 mm
Szélesség - 239 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094030
Gyártói cikkszám
0039354
Gyártói típuskód
BRACKET AND ARM FOR 19KLM
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
319 mm
Szélesség:
239 mm
Magasság:
62 mm
Csarnokvil szerelő konzol START HIGHBAY 19KLM-hez