Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Dekorgyűrű GIOTTO335 SN092104 - 3005170

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Dekorgyűrű GIOTTO335 SN092104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - műanyag

  • Szín - ezüst

  • Hosszúság - 335 mm

  • Szélesség - 335 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092104

Gyártói cikkszám

3005170

Gyártói típuskód

GIOTTO DECOTRIM 335 MATT SILVER

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

műanyag

Szín:

ezüst

Hosszúság:

335 mm

Szélesség:

335 mm

Magasság:

32 mm

Átmérő:

335 mm

Dekorgyűrű GIOTTO335