SYLVANIA - Előtét 20W LED-hez IP20 GT95001 - 3036287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - statikus
Kimeneti teljesítmény - 20-20 W
Kimeneti áram - 500-500 mA
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971362876
Sonepar cikkszám
GT95001
Gyártói cikkszám
3036287
Gyártói típuskód
LumiDriver LED CC 500MA 20W
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
20-20 W
Kimeneti áram:
500-500 mA
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 20W LED-hez