Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Előtét 50W 1200mA SYL-PanelLED-hez IP20 GT90443 - 0047568

MásolásMásolás
SYLVANIA - Előtét 50W 1200mA SYL-PanelLED-hez IP20 GT90443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - statikus

  • Kimeneti teljesítmény - 50-50 W

  • Kimeneti áram - 1200-1200 mA

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288475684

Sonepar cikkszám

GT90443

Gyártói cikkszám

0047568

Gyártói típuskód

LED DRIVER 1200MA 50W EB

Kivitel:

statikus

Kimeneti teljesítmény:

50-50 W

Kimeneti áram:

1200-1200 mA

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Ház/szekrény:

műanyagház

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 50W 1200mA SYL-PanelLED-hez