Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Falba sülly lpt LED-es 3W IP55 szürke GT93620 - 0049281

MásolásMásolás
SYLVANIA - Falba sülly lpt LED-es 3W IP55 szürke GT93620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3500-3500 K

  • Védettség - IP55

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288492810

Sonepar cikkszám

GT93620

Gyártói cikkszám

0049281

Gyártói típuskód

Inwall 6 STE DIR 3W LED WHT

Színhőmérséklet:

3500-3500 K

Védettség:

IP55

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

160 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

162 mm

Külső átmérő:

162 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

57 mm

Magasság / mélység:

162 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

150 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt LED-es 3W IP55 szürke