Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fali kompfcsöves lpt 1x28W 4000K IP55 SN019628 - 4063695

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fali kompfcsöves lpt 1x28W 4000K IP55 SN019628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019628

Gyártói cikkszám

4063695

Gyártói típuskód

BRIO IP65 28W 2D BK GR

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 21W LED-es fehér 4000K előtétüveges IP44 DALI