SYLVANIA - Fali LED-es lpt 12W 3000K 830lm IP54 fehér kerek 202mm SN096624 - 0047815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 830 lm
Külső átmérő - 202 mm
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096624
Gyártói cikkszám
0047815
Gyártói típuskód
VELITE WALL ROUND WH 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
830 lm
Külső átmérő:
202 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 12W 3000K 830lm IP54 fehér kerek 202mm