Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm 1x49W menny +f.f. 3000K SN074726 - 0050543

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm 1x49W menny +f.f. 3000K SN074726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 49-49 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074726

Gyártói cikkszám

0050543

Gyártói típuskód

RANA D W ASYM 149 T5 EB PRO+ 830

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

49-49 W

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 24W 1200mm 3000K IP67