SYLVANIA - Fcsőarm 2x58W fehér tükrös menny + ff. IP20 SN018066 - 0055092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ütésállóság - IK07
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018066
Gyártói cikkszám
0055092
Gyártói típuskód
Sylmaster 2x58W White Louvre
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ütésállóság:
IK07
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
1550 mm
Szélesség:
202 mm
Raszter típusa:
fehér
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
85 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W fehér tükrös menny + ff.