SYLVANIA - Fcsőarm 2xT8 1200 fehér tükrös menny + led ff. IP20 SN099629 - 0051681
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 40000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2900 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099629
Gyártói cikkszám
0051681
Gyártói típuskód
SYLMASTER T8 LED 1200 2L 2900lm 4K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
40000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2900 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
72.5 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1250 mm
Szélesség:
202 mm
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
85 mm
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Teljesítményfaktor:
0.9
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s