Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fcsőarm 3x14W parabola sülly EVG + ff 3000K IP20 GT95332 - 0057037

MásolásMásolás
SYLVANIA - Fcsőarm 3x14W parabola sülly EVG + ff 3000K IP20 GT95332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288570372

Sonepar cikkszám

GT95332

Gyártói cikkszám

0057037

Gyártói típuskód

START RECESSED 600 SA 3 x 14W T5 EB +830

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

króm

Ütésállóság:

IK07

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

575 mm

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

596 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési szélesség:

596 mm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

51 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 3x14W parabola sülly EVG + ff 3000K