Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E27 150W/4000K csőburás SN052374 - 0020832

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E27 150W/4000K csőburás SN052374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052374

Gyártói cikkszám

0020832

Gyártói típuskód

Sa Hsi-Mp 150w Cl 4k E27

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Átmérő:

54 mm

Teljes hossz:

138 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 150W/4000K csőburás