Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E40 1000W/4000K csőburás SN017165 - 0020595

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E40  1000W/4000K csőburás SN017165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 80000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288205953

Sonepar cikkszám

SN017165

Gyártói cikkszám

0020595

Gyártói típuskód

Hsi-T 1000w 4k E40 Slv

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

80000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Fényszín:

840

Lámpafeszültség:

130-0 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

66 mm

Teljes hossz:

382 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Szín:

fehér

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1100 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 1000W/4000K csőburás