Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E40 150W/3300K csőburás SN002689 - 0020382

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E40  150W/3300K csőburás SN002689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 14500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002689

Gyártói cikkszám

0020382

Gyártói típuskód

Sa CMI-TT 150w Wdl/Uvs E40 Slv

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

14500 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3300 K

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Lámpafeszültség:

90-90 V

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

211 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Fémhalogén E40 150W/3300K csőburás