Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E40 2000W/ 4000K 380V SN075686 - 0020533

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E40 2000W/ 4000K 380V SN075686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Fényáram - 200000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075686

Gyártói cikkszám

0020533

Gyártói típuskód

HSI-T2000W-S4K 380V E40 SL

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Fényáram:

200000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Átmérő:

102 mm

Teljes hossz:

430 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 2000W/ 4000K 380V