SYLVANIA - Fémhalogén E40 250W/4500K csőburás (HG+NA előtét) SN053032 - 0020394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 245 W
Fényáram - 20000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet - 4500 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053032
Gyártói cikkszám
0020394
Gyártói típuskód
Sa Hsi-Thx 250w 4k E40
Fényforrás teljesítménye:
245 W
Fényáram:
20000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet:
4500 K
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Átmérő:
48 mm
Teljes hossz:
257 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/4500K csőburás (HG+NA előtét)