Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E40 400W/4000K csőburás SN066911 - 0020544

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E40  400W/4000K csőburás SN066911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 32000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288205441

Sonepar cikkszám

SN066911

Gyártói cikkszám

0020544

Gyártói típuskód

Sa Hsi-Thx 400w Basic 4k E40

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

32000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Fényszín:

740

Lámpafeszültség:

750-750 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Átmérő:

47 mm

Teljes hossz:

285 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

színtelen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

440 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/4000K csőburás