Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén E40 400W/4200K csőburás SN014081 - 0024409

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén E40 400W/4200K csőburás SN014081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 425 W

  • Fényáram - 40000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288244099

Sonepar cikkszám

SN014081

Gyártói cikkszám

0024409

Gyártói típuskód

SA HSI-TSX 400W/4K E40

Fényforrás teljesítménye:

425 W

Fényáram:

40000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

270 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/4200K csőburás