SYLVANIA - Fémhalogén két vég fejelt 2000W/ 5900K cable GT95315 - 0020339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1950 W
Színhőmérséklet - 5800 K
Lámpaforma - cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint - hideg >5300 K
Átmérő - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288203393
Sonepar cikkszám
GT95315
Gyártói cikkszám
0020339
Gyártói típuskód
SA HSI-TD 2000W/D
Fényforrás teljesítménye:
1950 W
Színhőmérséklet:
5800 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Átmérő:
36 mm
Teljes hossz:
187 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 2000W/ 5900K cable