SYLVANIA - Fémhalogén két vég fejelt 70W/4200 RX7s foglalat GT89658 - 0020231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - Fc2
Színhőmérséklet - 3200 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288202310
Sonepar cikkszám
GT89658
Gyártói cikkszám
0020231
Gyártói típuskód
SA HSI-TD 70W/NDL UVS Rx7s
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
Fc2
Színhőmérséklet:
3200 K
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/4200 RX7s foglalat