Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12 foglalat 4000lm SN086144 - 0020290

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12 foglalat 4000lm SN086144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - G12

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086144

Gyártói cikkszám

0020290

Gyártói típuskód

SUPERIA CMI-T 35W NDL/UVS G12 SLV

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

G12

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12 foglalat 4000lm