Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat SN009752 - 0020369

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén tűlábas   70W/ 3000K G12foglalat SN009752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6700 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288203690

Sonepar cikkszám

SN009752

Gyártói cikkszám

0020369

Gyártói típuskód

CMI-T 70W/WDL UVS G12

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6700 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

96 lm/W

Lámpafeszültség:

80-80 V

UV védelem:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

90 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat