Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat GT94343 - 0020371

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fémhalogén tűlábas   70W/ 4200K G12foglalat GT94343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6700 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288203713

Sonepar cikkszám

GT94343

Gyártói cikkszám

0020371

Gyártói típuskód

CMI-T 70W/NDL UVS G12

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6700 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

96 lm/W

Lámpafeszültség:

85-85 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

90 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat